亀屋
亀屋の ベッド関連
亀屋の 防水シーツ
ブルー防水シーツ スムースマットカバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610469
品番
100-57
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
薄手のマットレスにオススメです。
寸法(cm)
幅91×長さ191×マチ8
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート(耐熱)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
加工
防水加工、速乾性、撥水加工
ケース入数
30
色
ブルー