萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
速乾防水シーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610557
品番
MR-2043
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肌ざわり・伸縮性に優れた速乾防水シーツ。
スムースニット素材を使用、シワになりにくい。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート
色
クリーム
ケース入数
24
加工
防水加工、吸水加工、拡散加工
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
洗濯方法
手洗い可、脱水機可、乾燥機可(80℃)