速乾防水シーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73610566 品番 MR-2043
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

肌ざわり・伸縮性に優れた速乾防水シーツ。
スムースニット素材を使用、シワになりにくい。

材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート サックス ケース入数24 加工防水加工、吸水加工、拡散加工 寸法(幅W×長さL)(cm)145×90 洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機可(80℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73610557
2025-12-04
用途:
母の介護
その他業種

安いので、どうかなと思いましたが、充分に使用できます。色が明るくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする