岡山三誠
岡山三誠の ベッド関連
岡山三誠の 防水シーツ
布団用袋型防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73610636
品番
526300
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナー式でしっかり。
二層構造による完全防水。
表面は撥水加工でソフトな肌触り。
寸法(幅W×長さL)(cm)
95×194
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
洗濯方法
洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可
加工
防水加工
寸法(cm)
95×194
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。