画像準備中

TCクイックシーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73610855 品番213410004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッドメイキングしやすい全周にゴム付き。

仕様塩素系漂白可 種別幅83cm用 材質ポリエステル65%、綿35% ケース入数20 寸法(cm)幅86×長さ194×マチ28 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73610855 213410004 53951337 2134-10004 画像準備中 クイックシーツ 西川リビング 1枚 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする