西川リビング
西川リビングの ベッド関連
西川リビングの 防水シーツ
TCクイックシーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73610864
品番
213410012
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベッドメイキングしやすい全周にゴム付き。
仕様
塩素系漂白可
種別
幅91cm用
材質
ポリエステル65%、綿35%
ケース入数
20
寸法(cm)
幅94×長さ194×マチ28
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。