molten
moltenの ベッド関連
moltenの 介護クッション
ピーチ ラージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73610977
品番
MPHLT
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。
まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質
クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル
カバー
別売替カバー:有り
質量(kg)
1.7
ケース入数
10
機能
通気性
寸法(幅W×長さL)(cm)
33×53
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)