ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの 介護クッション
ビーズパッド 長棒型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73611013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最適ポジションで快適・・・!体位保持や床ずれの防止に。
仕様
手洗い可
材質
表地:パイル(ポリエステル80%、綿20%)、中材:発泡ポリスチレン100%
カバー
別売替カバー:無し
質量(g)
約650
寸法(cm)
110×25
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
25×110×11cm