アルケア
アルケアの ベッド関連
アルケアの 自傷防止手袋
抑制帯 グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
73611196
品番
20974
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
材質
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
サイズ
5号
適合部位
小児:膝、成人:足首
アズワン品番
64-8900-36
洗濯方法
洗濯機不可、乾燥機不可
適合寸法(cm)
(周囲)20〜33cm