アルケア
アルケアの ベッド関連
アルケアの 自傷防止手袋
抑制帯 グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
6号
注文コード
73611205
品番
20975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,139
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
装着時の不快感を軽減しながら的確な抑制を提供する抑制帯。
材質
綿、ウレタン、レーヨン、ポリエステル、鉄
サイズ
6号
適合部位
成人:膝
アズワン品番
64-8900-37
洗濯方法
洗濯機不可、乾燥機不可
適合寸法(cm)
(周囲)30〜46cm