日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 自傷防止手袋
プライム 予防バンドU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73611223
品番
9604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を使わない、マグネットロック方式を採用。ワンタッチで開閉が可能です。
ひまわりオープンでワンタッチ開き!
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
グリーン
サイズ
レギュラー
質量(g)
85
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
手首周り(cm)
14〜20
紐長(cm)
約95×2本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73611223
9604
11100468
9604
プライム 予防バンドU
東京エンゼル
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました