プライム 予防バンドU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73611239 品番9604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鍵を使わない、マグネットロック方式を採用。ワンタッチで開閉が可能です。
ひまわりオープンでワンタッチ開き!

材質ポリエステル65%、綿35% クリーム サイズラージ 質量(g)85 加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃) 手首周り(cm)20〜26 紐長(cm)約95×2本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73611239 9604 11100477 9604 プライム 予防バンドU 東京エンゼル プライム 予防バンドU 東京エンゼル 1個 5,590 税込6,149 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする