ホワイトサンズ
ホワイトサンズの ベッド関連
ホワイトサンズの 自傷防止手袋
ミラクルグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73611266
品番
MG200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。
材質
クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル
質量(g)
72
加工
抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性
洗濯方法
洗濯機可(50℃)、脱水機可
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17×17×5