ケアマックス
ケアマックスの ベッド関連
ケアマックスの 自傷防止手袋
介援隊 にぎにぎビーズクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73611275
品番
CX-04004
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質
表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ
質量(g)
10
ケース入数
100
寸法(cm)
13×12
機能
吸水加工、通気性
洗濯方法
手洗い可、脱水機可、乾燥機不可