ピタ・握り棒 斜俵タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73611284 品番PN001
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オーガニックコットンのハンドグリップ。

材質カバー:オーガニックコットン、中材:熱可塑性エラストマー 質量(g)60 寸法(cm)4×10 洗濯方法洗濯機可(ネット使用・中性洗剤使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする