日本ジェル
日本ジェルの ベッド関連
日本ジェルの 自傷防止手袋
ピタ・握り棒 俵タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73611309
品番
PN002
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オーガニックコットンのハンドグリップ。
材質
カバー:オーガニックコットン、中材:熱可塑性エラストマー
質量(g)
80
寸法(cm)
5×8.5
洗濯方法
洗濯機可(ネット使用・中性洗剤使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機不可
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。