特殊衣料
特殊衣料の ベッド関連
特殊衣料の 自傷防止手袋
まもっ手 タック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73611336
品番
0655
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オムツいじり・身体の傷付けを防止。左右1組ずつのフリーサイズ手袋。
介援隊オリジナルカラー。
材質
表地:(ストライプピンク)綿100%・(コーラルチェック)ポリエステル50%・綿50%・(ネイビー)ポリエステル35%・綿65%、中地:ポリエステルフェルト、ひも:アクリル100%
色
ネイビー
質量(g)
約100〜200(片手)
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×32
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
紐長(cm)
左右各50
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。