特殊衣料
特殊衣料の ベッド関連
特殊衣料の 自傷防止手袋
まもっ手ソフト プッシュボタン(左右1組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73611363
品番
0667
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メッシュ素材なので通気性がよく、ムレにくくなっています。
ご本人にははずしにくいプッシュボタン仕様。
材質
表地:ポリエステル75%・ナイロン25%・綿100%カツラギ、中地:ポリエステルフェルト
色
ピンク
質量(g)
約100(片手)
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×32
アズワン品番
64-5179-81
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、乾燥機不可
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。