画像準備中

介護つなぎ服(前開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73611528 品番 403420
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

洗濯してもとれにくかった臭いも、光触媒加工で軽減させた前面ファスナー式寝巻き。
ゆったりラグランの長袖。
胸元は下から上に股は右から左にファスナーが開きます。
付属のフックキーのみファスナーの開閉が可能。
前面と股部がファスナーで開閉しますので、着替え・診療・おむつ交換に便利。
内側は肌触りの良い起毛仕立てで、着心地を重視しました。

素材ポリエステル60%、綿40% 付属品フックキー2個 洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(60℃・ネット使用) 加工抗菌加工、消臭加工 対応シーズン通年用 性別男女兼用 ピンク/さくら柄 サイズL
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする