丸昌
丸昌の 衣服関連
丸昌の 衣類 利用者用
丸昌の オールインワン 利用者用
制菌介護用つなぎ(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73611643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
胸元から足首まで1本のファスナーで開閉ができるフルオープンタイプ。制菌加工ポリエステル使用。
付属品
フックキー2個
色
ブルー
サイズ
S
ケース入数
20
加工
制菌加工
対応シーズン
通年用
素材
制菌加工ポリエステル30%、綿70%
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用