用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など測定範囲AC5~100Arms質量(g)65耐電圧1000V AC 1minute定格周波数(Hz)45~65最大電流(A)AC150rmsハウジング【リセプタクル】SMR-02V-B(日本圧着製造)電線仕様【出力線 ビニール電線】AWG22 L=200mmコネクタ【ピンコンタクト】SYM-001T-P0.6(日本圧着製造)定格一次電流(A)AC100rms保管温度範囲(℃)-20~60絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応位相差【ばらつき】±45minute(0.1If~If RL=10Ω) ±60minute(0.05If RL=10Ω)誤差【比誤差】±1%(RL=10Ω)材質(コア)フェライト脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~55二次電流(mA)【定格】AC33.33rmsCT比3000:1