日伸産業
日伸産業の 衣服関連
日伸産業の 衣類 利用者用
日伸産業の ねまき 利用者用
らくらくパジャマ 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73612307
品番
S-RP
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
前開きタイプで、袖口が広く着脱が楽です。綿100%で快適な着心地。
色
ベージュ
サイズ
L
ケース入数
30
加工
抗菌加工、防臭加工
対応シーズン
通年用
素材
綿100%
洗濯方法
乾燥機不可