ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの トップス 利用者用
キルト八分袖前開きシャツ(プラスチックホック式) 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73612675
品番
W470
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
ケース入数
40
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
表・裏:綿100%、中綿:ポリエステル100%、あて布部:ウール・ナイロン・他
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
注意
※ロットにより色味が異なる場合がございます。