ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの トップス 利用者用
紳士前開きシャツ(ワンタッチテープ式) 七分袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73612824
品番
43212
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワンタッチテープ式で着脱が楽にできます。
色
白
サイズ
M
ケース入数
60
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可