イージーモッコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73613173 品番 054ZIEM02S5
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

PP製の軽量強力シートモッコ
イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。
イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。

本体:黒、ベルト:青 質量(kg)5.7 長さ(mm)2500 幅(mm)2500 最大使用荷重(t)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73613164
2020-10-30
用途:
庭木剪定枝の運搬処理作業
建設業・工事業

モッコの釣りヒモの強度が心配です。
注文してから,時間が掛かりました。
大変便利で仕事が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする