晃栄産業
晃栄産業の フレコンバック、モッコ
晃栄産業の モッコ
晃栄産業の モッコ本体
スリングバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73613234
品番
21
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外枠寸法(mm)
2100×2100
材質
吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン
長さ(mm)
2300
幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
1.5
シート厚さ(mm)
1.2