※使用例
コンドーテック
コンドーテックの フレコンバック、モッコ
コンドーテックの モッコ
コンドーテックの モッコオプション品
ポリエスターモッコ用シート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73613252
品番
054KPA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポリエスターモッコに使用するシートです
仕様
中布:8本×8本
型式
シート
ベルト幅(mm)
50
外寸(mm)
1800角
使用荷重(tf)
3.0(外枠で支えた場合)
網目
140mm