日伸産業
日伸産業の 衣服関連
日伸産業の 衣類 利用者用
日伸産業の インナー 利用者用
ワンタッチ式肌着 七分袖 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73613393
品番
F-M-W2L
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。
色
ピンク
サイズ
L
ケース入数
50
加工
抗菌加工、防臭加工
対応シーズン
通年用
バスト(cm)
86〜94
素材
綿100%
洗濯方法
乾燥機不可