日伸産業
日伸産業の 衣服関連
日伸産業の 衣類 利用者用
日伸産業の インナー 利用者用
ワンタッチ式肌着 半袖 紳士用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73613418
品番
S-M-W1M
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
ケース入数
50
加工
抗菌加工、防臭加工
対応シーズン
通年用
素材
綿100%
洗濯方法
乾燥機不可