ワンタッチ式肌着 半袖 婦人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73613454 品番 F-M-W1
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。

ピンク サイズL ケース入数50 加工抗菌加工、防臭加工 対応シーズン通年用 バスト(cm)86〜94 素材綿100% 洗濯方法乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする