紳士脇全開ジャージパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73613689 品番 39828-11
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

両脇全開ファスナーで、困難だったパンツの着替えが簡単!・1年中、重宝するジャージ素材のらくらくパンツ。
自分でパンツをはくのが困難・・・そんな悩みを解決。ベッドで横になったままでも着脱できるパンツ。
両脇が全開し、上下どちらからでも開閉可能なので、イスに座ったままでも、ベッドで横になったままでもパンツの着替えがスムーズです。
通院中も、診察時に必要なところまでファスナーを開ければよいので、面倒な着脱が不要です。

ブラック サイズM 寸法(cm)(対応ウエスト)M:76〜84・L:84〜94・LL:94〜104・3L:104〜114 対応シーズン通年用 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする