曜日別特売
10-12 x 100M コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテック 73613846

10-12 x 100M コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテック 73613846
10-12 x 100M コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテック 73613846

コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻ロープ径(Φmm)10注文コード73613846品番10-12 x 100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
用途
室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。
使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
ロープ径(Φmm)10外径(Φmm)12概略質量(kg/m)70/200使用ロープG/O6×24使用ロープ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする