フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 衣類 利用者用
フットマークの インナー 利用者用
フリーカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614319
品番
403903
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
表面はマジックテープの付くパイル地。どんな体型にもぴったり調整できます。
サイズによって色分けされていますので、選別や管理に便利です。
ウエスト(cm)
100〜120
素材
表地:ポリエステル100%(起毛加工)、裏地:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)
色
グリーン
サイズ
LL