松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
フィットパンツ 40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614373
品番
40
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コットンニットで心地よく吸汗。フィットしてパッドをサポートします。
色
グレー
サイズ
L〜LL
ケース入数
90
ウエスト(cm)
70〜95
素材
綿70%、ナイロン25%、ポリウレタン5%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可