松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
フィットパンツ 40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ピンク
注文コード
73614416
品番
40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コットンニットで心地よく吸汗。フィットしてパッドをサポートします。
色
ピンク
サイズ
S
ウエスト(cm)
50〜70
素材
綿70%、ナイロン25%、ポリウレタン5%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可