画像準備中

婦人失禁丈長ショーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73614529 品番 W654
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

量に不安のある方も安心。ウエストレース仕様の深ばきタイプ。
通常の吸水量の失禁パンツでは尿漏れの量に不安のある方用。多少量が多くても安心です。
薄型の吸水帯使用でも約100ccまで対応します。厚ぼったくならず、見かけは普通のショーツです。

ピーチ サイズM ケース入数60 加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工 ヒップ(cm)87〜95 素材本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可 吸水量(mL)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする