紳士失禁ブリーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73614836 品番 W660
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極薄保水シートを重ねた吸水帯が目立たないのも魅力。

ウエスト(cm)94〜104 素材本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン 吸水量(mL)約40 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可 加工抗菌加工、消臭加工、防臭加工 ケース入数60 サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする