ニシキ
ニシキの 衣服関連
ニシキの 衣類 利用者用
ニシキの インナー 利用者用
リハビリパンツ 脇メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
73615125
品番
A4986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,290
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
紙オムツの嫌なムレ、さようなら。これ一枚で安心!吸水量は約200cc。
サイズ
L
ウエスト(cm)
62〜106
素材
表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20%
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃)
吸水量(mL)
約200