リハビリパンツ 脇メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73615134 品番 A4987
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

紙オムツの嫌なムレ、さようなら。これ一枚で安心!吸水量は約200cc。

サイズLL ケース入数10 ウエスト(cm)70〜116 素材表:ポリエステル100%、裏:綿80%・ポリエステル20% 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃) 吸水量(mL)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする