超ゆったりゴムかかとなしソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73615448 品番 89120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

今までにないゴムの伸びと、キツさを感じさせない締め付け!

ピンク サイズL〜LL ケース入数20 寸法(幅W×長さL)(cm)11×38 素材綿、アクリル、他 洗濯方法乾燥機不可 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする