3/22より値下げ!現場を応援
アサヒ
アサヒの 衣服関連
アサヒの くつ下 利用者用
超ゆったりゴムかかとなしソックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73615457
品番
89119
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
値下げ
¥
979
バスケットに入れる
今までにないゴムの伸びと、キツさを感じさせない締め付け!
色
ベージュ
サイズ
S〜M
ケース入数
20
寸法(幅W×長さL)(cm)
8.5×30
素材
綿、アクリル、他
洗濯方法
乾燥機不可
性別
男女兼用