桑メリヤス
桑メリヤスの 衣服関連
桑メリヤスの くつ下 利用者用
片手ではける靴下 すべり止め付き 紳士用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73615868
品番
521S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
はき口が広く、突起部分を持つことで片手で楽に着脱可能です。
色
ブルー
サイズ(cm)
24〜26
ケース入数
10
加工
スベリ止め加工
対応シーズン
通年用
素材
綿96%、ポリウレタン2%、他2%