ブルー
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの ベルト・ロープ式パーティション
コンパクトスタッキングベルトパーティション ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73616168
品番
6269-1234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。アンティークな雰囲気に合うホワイトです。※ベルトは150cm以内でご使用ください。
用途
【セット内容】片方ベルト+ベルト受け×3付き
質量(kg)
4.1
素材
本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル
ベルト長さ(cm)
150
ベース寸法(cm)
Φ30×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650