LOCX 着脱式ペンチ2段サイドドライバー差し バックル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73616631 品番LX-SDO2B
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

折れにくいプレート内蔵 高強度構造、工具4丁差し『ドライバー150mm対応』
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途ペンチ、ドライバーなど 質量(g)314 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)384×124×62 芯材EVA樹脂 材質(金具)スチール 生地ポリエステル・1680デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする