※使用例

052111209 12150 ワイヤモッコ コンドーテック 73616716 052111209 12150 ワイヤモッコ コンドーテック 73616716 052111209 12150 ワイヤモッコ コンドーテック 73616716

ワイヤモッコ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73616716 品番 052111209 12150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)11 外枠寸法(mm)1200 仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用) RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)150
注意
※ワイヤモッコを安全に使用して頂くためにワイヤモッコには多くの種類がありますので、積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。例えば、比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。荷物を吊っているワイヤ径は、全体のサイズの大小に関わらず一定です。大型のモッコにはくれぐれも積みすぎることのない様にご注意ください。シート付モッコには、シートを破る恐れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73616752
2021-11-26
用途:
庭石つり上げに使用しました
株式会社マルショウ住建 様 (建設業・工事業)

不安でしたが
思っていたより、丈夫なので良かったです。

対象商品:
73616743
2020-07-08
用途:
丁場の現場で道具や材料の上げ下ろしに使用
株式会社三洋工業 様

丈夫で道具や材料の上げ下ろしに重宝して他業種ともども使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする