ダイヤ工業
ダイヤ工業の サポーター・テーピング
ダイヤ工業の サポーター
ダイヤ工業の 腰用 サポーター
メッシュアクションギアスリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73616805
品番
000-7743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で骨盤をガッチリ固定。食事介助等、腰を曲げる動作が多い方に。
サイズ
M
サイズ(cm)
(腸骨周囲)75〜95
機能
通気性
素材
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール
洗濯方法
手洗い可
背幅(cm)
約11