Gel-T(ジェルティ)クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73617006 品番CK-346
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

流動性ジェルが瞬間的なずれに対応。坐骨結節部もしっかりホールド。

材質専用カバー:(上面)ナイロン100%、(下面)ポリ塩化ビニール、中身:高弾性・高密度ウレタンフォーム、流動性ジェル:ナトリウムアクリル樹脂 質量(kg)2.45 ケース入数5 アズワン品番64-3253-15 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする