曜日別特売
BAC02-BK バッククッション ハイタイプ 加地 73617067

バッククッション ハイタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73617067品番BAC02-BK
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。
骨盤と体側を左右からサポートすることで体幹の傾きやねじれを抑制。
圧力のかかる骨盤、仙骨、脇および背骨周辺にエクスジェルを配置し負担を軽減。
背中全体で体重を支えるため座面(坐骨)の圧力も軽減。
調整の必要がなく、車いすに置くだけで使用可能。

材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約1.1ブラックケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×17×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする