フットマーク
フットマークの 車イス
フットマークの その他車いす用品
車いす用ワンタッチベルト キーパーエコ(メッシュ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73617313
品番
403657-19
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
座位姿勢の保持と看護の省力化に役立ちます。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
質量(g)
240
ケース入数
30
寸法(cm)
(車いす背シート含む)横方向:96〜126、縦方向:140〜180