ピウプレストマム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73617496 品番 PPM-BPN
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

軽量・簡単操作で歩行をサポート。

材質フレーム:アルミ(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)5.2 Bポイントネイビー 積載荷重(kg)2 寸法(cm)幅50×奥行62×高さ81.5〜89(4段階/2.5)、折りたたみ時:幅27×奥行62×高さ82、座面:幅30×奥行30、座面高:43、ハンドル内幅:31 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て バッグ容量(L)2.8 最大使用者体重(kg)75 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする